| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8995771 Herst.-Nr.: K-KJ51MCD04E EAN/GTIN: 5410853063902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic eneloop Basic BQ-CC51 - Batterieladegerät - plastic free - (für 4xAA/AAA) 4 x AAA - NiMH - 800 mAh (Eurostecker) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 10.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Batterieladegerät | Batterie | Typ | Typ AAA | ![](/p.gif) | Technologie | NiMH | ![](/p.gif) | Kapazität | 800 mAh | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Anzahl | 4 | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | ![](/p.gif) | Merkmale | Timer, 2 LED-Kontrollleuchten | ![](/p.gif) | Geleistete Netzspannung | 3 V | ![](/p.gif) | Ausgabeanschlussstellen | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) | Unterstützte Batterie | Technologie | NiMH | ![](/p.gif) | Unterstützte Batterien | 4xAA/AAA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 800mah, universalladegerät, universalladegerät panasonic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |