Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief KTP230B Befestigungskit (Stange, Standfuß, Kabelführungsrohr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999137
Herst.-Nr.:
     MSP-DCCKTP230B
EAN/GTIN:
     0841872167701
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
monitor-standfuß dell
Chief KTP230B - Befestigungskit (Stange, Standfuß, Kabelführungsrohr) - für 2 Monitore - Schwarz - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.72 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
94.78 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15.87 kg
Empfohlene Verwendung
2 Monitore
Montagekomponenten
Stange, Standfuß, Kabelführungsrohr
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: bildschirm standfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.