Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEWI Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999352
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28893
EAN/GTIN:
     4260414189975
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
AMEWI - Batterie - Li-Pol - 1300 mAh - 14.43 Wh - 3S (3S1P) - 40C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
106 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Spielzeug
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1300 mAh - 14.43 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Zellenanordnung
3S1P
Entladerate
40C
Weitere Suchbegriffe: Schiffsmodellzubehör, modellbau akkus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.