Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-120952 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999870
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-120952
EAN/GTIN:
     7350034661672
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Emerio FN-120952 - Lüfter - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
4009.8 m3/h
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2009/125/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 206/2012/EU, IEC 60879:1986
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65.75 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.