Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CRP-CHSS1009FN Reis-Schnellkochtopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999939
Hersteller:
     Cuckoo Electronics
Herst.-Nr.:
     CRP-CHSS1009FN
EAN/GTIN:
     8809421193573
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Reisgarer
Reiskocher
Cuckoo CRP-CHSS1009FN - Reis-Schnellkochtopf - 1.8 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reis-Schnellkochtopf
Kapazität
1.8 Liter
Oberflächenbeschichtung
Xwall Diamond-Beschichtung
Tassenkapazität
10
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion, Funktion für braunen Reis, Dampfreinigungsfunktion
Schüssel Material
Rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Edelstahl-Dampfgarbehälter ¦ Reisschaufel ¦ Messbecher
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Spannung
240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,04*
€ 484,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.