Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CR-0631F Reiskocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999945
Hersteller:
     Cuckoo Electronics
Herst.-Nr.:
     CR-0631F
EAN/GTIN:
     8809421199711
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Das Aluminiummaterial sorgt für eine schnelle und effiziente Wärmeleitung und eignet sich daher sehr gut zum Kochen.
Cuckoo CR-0631F - Reiskocher - 1.08 Liter - 580 W - Weiß/Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Pink
Produkttyp
Reiskocher
Kapazität
1.08 Liter
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Anzahl der Programme
5
Tassenkapazität
6
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion, Dampffunktion, MyRecipe-Funktion, Naturreis-Funktion
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reisschaufel ¦ Messbecher
Kennzeichnung
ETL
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
21.3 cm
Gewicht
4.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
580 W
Spannung
240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.