| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9000327 Herst.-Nr.: 017047 EAN/GTIN: 3700992524757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um Ihr Smartphone zu schützen, verfügt diese Schutzscheibe über eine kratzfeste 9H-Härte, die als der beste Grad für den Schutz von Bildschirmen gilt. Dank der klaren Oberfläche bleiben 99 % der Schärfe Ihres Bildschirms erhalten, was für maximale Benutzerfreundlichkeit sorgt. Diese Schutzscheibe lässt sich schnell und einfach anbringen und hinterlässt beim Entfernen keine Spuren. Mobilis - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 8.7" - Klarlack - für Samsung Galaxy Tab A7 Lite Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klarlack | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Speicher-Installationskit | ![](/p.gif) | Schutz | Schlagfest, Kratzfest | ![](/p.gif) | Dicke | 0.33 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 8.7" | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | IK03 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 68 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab A7 Lite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, mobilis displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |