Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio BR-211824.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9000759
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     BR-211824.2
EAN/GTIN:
     7333282003869
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage 180 kg
Emerio BR-211824.2 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2012/19/EU
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
0.1 kg
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Sofortiges An
Ja
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.