Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DIR-261 Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Lenco DAB+ Radio DIR-261BK , schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9007171
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DIR-261BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Das Lenco DIR-261BK ist ein praktisches Internetradio, DAB+ und UKW-Radio mit CD- und Bluetooth-Empfang. Dieses Modell hat ein stilvolles und modernes Aussehen und einen 7 cm Farb-LCD-Bildschirm. Mit diesem Internetradio sind Sie immer auf dem Laufenden, was in der Welt passiert, und Sie können alle möglichen Radiosender hören. Stehen Sie auf amerikanische Country-Songs oder französische Lieder? Mit dem Lenco DIR-261BK ist das alles möglich. Das Radio verfügt über mehrere Funktionen und ist mit der praktischen Fernbedienung einfach zu bedienen. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet über Bluetooth und streamen Sie sofort Ihre Lieblingsmusik. Sie können das Lenco DIR-261BK auch als Radiowecker verwenden. Lassen Sie sich von den Nachrichten, Ihrem Lieblingssender oder einem ruhigen, sanften Soundtrack wecken. Dank des Doppelalarms und der Schlummerfunktion werden Sie und Ihr Partner nie wieder zu spät kommen. Das Holzgehäuse sorgt für Qualität und klaren Klang.
Lenco DIR-261 - Audiosystem - 2 x 10 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Audiosystem
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall, Holz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
3.3 kg
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio, Bluetooth Audio-Empfänger
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker, Countdown
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WAV, AAC, MP3
Ausgabeleistung
10 Watt
Quelle
CD, Netzwerk, USB-Host, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Radiosystem
Typ
DAB/FM - digital
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174.928 - 239.200 MHz
CD-System
Medienzuführungstyp
Tablett
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Wi-Fi, Bluetooth
Smartphone fähig
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
48 cm
Tiefe (Versand)
19 cm
Höhe (Versand)
27 cm
Gewicht (Versand)
4.26 kg
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Display (TFT) - 7.1 cm (2.8") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.