Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vision Ständer für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9007781
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VLM-TP
EAN/GTIN:
     8568255000005
Entdecken Sie mit dem Drehtischständer von Vision das perfekte Zubehör für Ihr Mobiltelefon. Dieser auf Vielseitigkeit und Langlebigkeit ausgelegte Ständer bietet umfassende Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Drehung und Neigung, damit Sie den perfekten Winkel für die Betrachtung oder Interaktion mit Ihrem Gerät finden können. Der aus einer robusten Aluminiumlegierung gefertigte und mit schützenden Silikonpolstern ausgestattete Ständer bietet eine stabile und sichere Plattform für Ihr Handy und schützt es vor Ausrutschern und Kratzern. Ob zu Hause oder im Büro, dieser Ständer wurde entwickelt, um Ihr mobiles Erlebnis zu verbessern und bietet sowohl Funktionalität als auch Stil.
Vision - Ständer für Handy - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminiumlegierung, Silikonpads
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12.2 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.