Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC Desire 22 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9008949
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HATC004-00
EAN/GTIN:
     4718487720453
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schnell. Vielseitig. Dynamisch. Das Desire 22 pro ist das Telefon, das Sie in die Zukunft trägt. Entwickelt für immersive Erlebnisse in einer Welt, in der das Physische, das Digitale und das Virtuelle miteinander verbunden sind - und mit der Fähigkeit, 2D- und 3D-Inhalte auf Geräten der erweiterten Realität (XR) auszuführen. Machen Sie sich bereit, Ihr Leben, Ihre Arbeit und Ihre Freizeit in eine neue Dimension zu führen.
HTC Desire 22 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2412 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 64 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.9 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
166.3 mm
Gewicht
205.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Gold
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 695 5G
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Batterie
Kapazität
4520 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi, kabelloses Reverse-Charging
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Diagonalabmessung
16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung
2412 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
20:09
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Energiesparmodus, Reverse Charging
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n20, n28, n41, n78
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MID, 3GPP, 3GP
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, 3GP, WebM, 3G2, MPG, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
32 Megapixel
HDR Modus
Auto HDR-Modus
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Kameramodi
Beauty-Modus, Echtzeit-Portrait
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Videostabilisierung, AI Szenenerkennung
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
64 Megapixel
HDR Modus
Auto HDR-Modus
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Objektivblende
F/1.79
Kameramodi
Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus, Hochformat-Modus, Motion Photo, AR-Sticker, Zeitlupenvideo mit 120 fps
Zweite Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.4
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.