Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Essential Line "Joy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9009467
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184009
EAN/GTIN:
     4047443388612
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Musikgenuss in leuchtenden Farben - Joy sorgt für gute Laune beim Musikhören: für unterwegs, für zu Hause, für überall. Wer mit der Außenwelt verbunden sein und gleichzeitig das ultimative Klangerlebnis genießen möchte, kann dank der Headset-Funktion telefonieren.
Hama Essential Line "Joy" - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - flach - gerade - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachwahl
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-41 dB
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 2dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.