Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PixPro LB-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Pixpro LB-070 Lithium Ionen Akku 7,4 V 1000 mAh 7,4 Wh schwarz
Kodak Pixpro LB-070 Lithium Ionen Akku 7,4 V 1000 mAh 7,4 Wh schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9009771
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     LB-070
EAN/GTIN:
     0819900011456
Kodak PixPro LB-070 - Batterie - Li-Ion - 7.4 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
7.4 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.