Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC U23 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9010290
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HATM006-00
EAN/GTIN:
     4718487721627
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Halten Sie Momente für die Ewigkeit fest. 108MP OIS-Hauptkamera, 120 Hz OLED-Display, 12 GB RAM, 256 GB erweiterbarer Speicher mit microSD, 3,5-mm-Audiobuchse, IP67-Klassifizierung und Akku für den ganzen Tag. Das HTC U23 pro ist alles, was Sie in einem Telefon brauchen.
HTC U23 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 108 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 32 MP - Black Coffee
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
77.1 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
166.6 mm
Gewicht
205 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Black Coffee
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Batterie
Kapazität
4600 mAh
Laufzeitdetails
Wiedergabe (HD-Video): bis zu 13.3 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 25.2 Std. ¦ Navigation (Wi-Fi): bis zu 16.4 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Energiesparmodus, drahtloses Reverse-Laden
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, BDS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n20, n28, n41, n78
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MID, 3GPP, 3GP
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, 3GP, WebM, 3G2, MPG, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Merkmale
EIS-Videostabilisierung
Linsenöffnung
F/2.45
Sensorauflösung
32 Megapixel
HDR Modus
Auto HDR-Modus
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Kameramodi
Beauty-Modus, Echtzeit-Porträtmodus
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Szenenerkennung
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
108 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K)
Objektivblende
F/1.7
Kameramodi
Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus, Hochformat-Modus, Motion Photo, Super Night-Modus
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.4
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.2
Vierte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.2 (von 10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.