Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Halter für Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9010699
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18450
EAN/GTIN:
     4043619184507
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Mit diesem Halter von Delock können Sie Kopfhörer aufhängen und sicher aufbewahren. Der Halter ist ideal für die Montage auf dem Schreibtisch und ist einfach zu installieren.
Delock - Halter für Kopfhörer - verstellbar, für Tischmontage, Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Halter
Länge
12.3 cm
Produktmaterial
Aluminium, Gummipolsterung
Paketinhalt
Halter, 2 Schrauben, Inbusschlüssel
Bestimmt für
Kopfhörer
Verschiedenes
Besonderheiten
Klappbar
Platzierung/Befestigung
Tischmontage (optional), mit Klemme montierbar
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.