| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9011342 Herst.-Nr.: 2292 EAN/GTIN: 4030152022922 |
| |
|
| | |
| Das schnurgebundene Telefon OLYMPIA 4500 verbindet Funktionalität mit Benutzerfreundlichkeit und bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihr Kommunikationserlebnis verbessern. Von der Funktion "Wählen nach Foto", die das Anrufen Ihrer Kontakte vereinfacht, bis hin zu den praktischen Funktionen Flash, Pause, Wahlwiederholung und Kurzwahlspeicher ist dieses Telefon auf mühelose Interaktion ausgelegt. Die integrierte Freisprechfunktion ermöglicht Gespräche im Freisprechbetrieb und eignet sich damit sowohl für private als auch für berufliche Zwecke. Mit programmierbaren Tasten und einer 3-stufigen Lautstärkeregelung legt das OLYMPIA 4500 die Anpassung und Kontrolle direkt in Ihre Hände und stellt sicher, dass Ihre Kommunikationsbedürfnisse mit Zuverlässigkeit und Komfort erfüllt werden. OLYMPIA 4500 - Telefon mit Schnur - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | | Gehäusefarbe | Schwarz | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Blitzlichtfunktion, Dial-by-Photo-Funktion, Pause-Funktion | | Position des Wählers | Telefon | | Wählerbetriebsarten | Ton | | Lautstärkeregelung | 3-Stufen | | Anzeigen | Anzeige bei anklopfendem Anruf | | Anz. programmierbare Tasten | 6 | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 19.5 cm | | Tiefe | 21 cm | | Höhe | 9 cm | | Gewicht | 598 g | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 25 cm | | Tiefe | 21.8 cm | | Höhe | 7 cm | | Gewicht | 735 g |
|
| | |
| | | |
| |