Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9012763
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-43
EAN/GTIN:
     5705730126437
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort, Qualität und Bequemlichkeit mit dem Sandberg Bluetooth-Headset. Dieses Headset wurde entwickelt, um alle Ihre Audiobedürfnisse zu erfüllen, und bietet sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungsoptionen, einschließlich Bluetooth 5.3 und USB-C, damit Sie in jeder Situation verbunden bleiben. Der verstellbare Kopfbügel und die Ohrteile in voller Größe bieten Komfort und ermöglichen eine lange Nutzung ohne Unbehagen. Mit einer 36-mm-Membran und einem breiten Frequenzgang genießen Sie kristallklaren Stereoklang, egal ob Sie Musik hören, spielen oder telefonieren. Das integrierte Mikrofon mit Bügel sorgt dafür, dass Ihre Stimme immer klar und deutlich zu hören ist. Der 400-mAh-Akku des Headsets bietet bis zu 160 Stunden Standby-Zeit und kann in nur 2 Stunden vollständig aufgeladen werden, sodass Sie immer einsatzbereit sind. Mit den integrierten Bedienelementen können Sie Anrufe verwalten, die Lautstärke einstellen und durch Titel navigieren, ohne zu Ihrem Gerät greifen zu müssen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, dieses Headset ist der perfekte Begleiter für Ihre Audio-Reise.
Sandberg - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Zusätzliche Funktionen
JieLi-Chipsatz
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Hängebox
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-A auf USB-C Adapter
Kennzeichnung
FCC, WEEE, UKCA
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar - 1.5 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
400 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
160 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108.5 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
36 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel, Mikrofon ein/stumm, Kopplungsmodus, Anruf, Wiederwahl, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
6.1 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
162 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.