Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 7S Pro Sapphire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9012817
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02776-11
EAN/GTIN:
     0753759317614
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Garmin fenix 7S Pro Sapphire - Solar Edition - 42 mm - Carbon Grey DLC Titanium - Sportuhr mit Band - Silikon - schwarz - Handgelenkgröße: 108-182 mm - Anzeige 3.04 cm (1.2") - 32 GB - Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - 58 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sportuhr
Funktionen
HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, Datum, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Musik speichern & abspielen, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, animierte Workouts, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, LED-Taschenlampe, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Trendline-Routing nach Beliebtheit, Unfallerkennung, Entspannungserinnerungen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Unterstützung von Multiband-Frequenzen, Echtzeit-Darstellung der Strecke, kompatibel mit QuickFit Uhrenarmband, Health Snapshot, CLIMBPRO Anstiegsplaner, XERO-Standorte, SatIQ Technology, NextFork-Navigation
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Thermometer, barometisches Altimeter, optischer Herzfrequenzsensor, Pulse Ox-Sensor, Gyroskop, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Höhe, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lade-/Datenkabel
Gehäusematerial
Titan
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Timer, Fitness Age, CONNECT IQ, Find My Watch
Schutz
Wasserbeständig
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.11 W/kg (body) ¦ 0.12 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Smartwatch-Modus - bis zu 11 Tage ¦ Smartwatch-Modus (mit Solar) - bis zu 14 Tage ¦ Energiesparmodus - bis zu 38 Tage ¦ Energiesparmodus (mit Solar) - bis zu 87 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 37 Stunde(n) ¦ GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 46 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 26 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) - bis zu 30 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 7 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 90 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus (mit Solar) - bis zu 162 Stunde(n) ¦ Expeditions-GPS-Modus - bis zu 26 Tage ¦ Expeditions-GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 43 Tage ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband - bis zu 15 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband (mit Solarladung) - bis zu 16 Stunde(n)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Mit Armband: 58 g ¦ Nur Gehäuse: 42 g
Anzeige
Typ
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung
240 x 240 Pixel
Diagonale
3.04 cm (1.2")
Schutz
Power Sapphire
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
20 mm
Farbe
Schwarz
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
108-182 mm
Elegantes Uhrenetui
Blende
Titan
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
42 mm
Gehäusedetails
Carbon Grey DLC Titanium
Gehäuse Rückseite
Titan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,50*
€ 900,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,92*
€ 875,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,96*
€ 840,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,08*
€ 785,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.