Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit CM 30752 we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9013400
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050091
EAN/GTIN:
     4016572103014
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Das Exquisit CM 30752 we Klimagerät bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Energieeffizienz und ist damit die richtige Wahl für ein angenehmes Klima in Ihrem Zuhause oder Büro. Es wurde entwickelt, um Räume bis zu 20 m² effizient zu kühlen und zu entfeuchten, und verfügt über eine robuste Kühlleistung von 7000 BTU/h und eine Entfeuchtungsleistung von 19,2 L/24 Stunden, damit Ihre Umgebung auch an heißen Tagen angenehm bleibt. Dieses Modell zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Design aus und verfügt über ein LED-Display, eine Fernbedienung und einen 24-Stunden-Timer, die einen mühelosen Betrieb ermöglichen. Die Mobilität wird durch Rollen und einen Tragegriff erleichtert, so dass Sie das Gerät dorthin bringen können, wo es am meisten gebraucht wird. Der integrierte antibakterielle Filter reinigt die Luft und trägt so zu einem gesünderen Lebensraum bei. Mit seiner Energieeffizienzklasse A und einem EER-Wert von 2,6 ist das Exquisit CM 30752 we eine sparsame Wahl, die den Energieverbrauch reduziert, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Exquisit CM 30752 we - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Fehlerdiagnosesystem
Filtertyp
Antibakterieller Filter
Luftmenge
320 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
19.2 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 50 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
7000 BTU/h 2.05 kW
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fensterabluft-Kit, Wasserablassschlauch, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
68 cm
Gewicht
21 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
730 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37 cm
Tiefe (Versand)
32 cm
Höhe (Versand)
88 cm
Gewicht (Versand)
23 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 730 W - 0.8 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,5157*
€ 240,9937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,73*
€ 232,9187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,0663
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.