Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit CM 30953 we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9013401
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050092
EAN/GTIN:
     4016572103021
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Entdecken Sie das Exquisit CM 30953 we, ein vielseitiges Klimagerät zur Verbesserung Ihrer Wohn- oder Arbeitsumgebung. Dieses Modell bietet nicht nur eine effiziente Kühlung mit einer Kapazität von 9000 BTU/h, sondern verfügt auch über eine Entfeuchtungsfunktion, die bis zu 24 l Feuchtigkeit pro Tag entfernen kann und dafür sorgt, dass Ihr Raum angenehm und trocken bleibt. Die Einstufung in die Energieklasse A unterstreicht die Effizienz des Geräts und macht es zu einer guten Wahl für alle, die eine angenehme Atmosphäre ohne übermäßigen Stromverbrauch aufrechterhalten möchten. Dank des mobilen Formfaktors des Klimageräts mit Rollen lässt es sich leicht durch verschiedene Räume bewegen, so dass Sie die Kühlung überall dort genießen können, wo sie benötigt wird. Ein LED-Display, eine Fernbedienung und ein 24-Stunden-Timer sorgen für eine bequeme Bedienung und ermöglichen eine mühelose Anpassung und Kontrolle der Einstellungen. Darüber hinaus sorgt die Verwendung des Kältemittels R290 mit einem niedrigen Treibhauspotenzial (GWP) von 3 nicht nur für eine effektive Kühlung, sondern auch für eine umweltverträgliche Lösung. Mit diesen und weiteren Eigenschaften zeichnet sich das Exquisit CM 30953 we-Klimagerät als umfassende Lösung für Ihre Kühlanforderungen aus.
Exquisit CM 30953 we - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Fehlerdiagnosesystem
Filtertyp
Antibakterieller Filter
Luftmenge
320 m3/h
Kühlmittel
R290
Max. Entfeuchtungskapazität
24 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
9000 BTU/h 2.6 kW
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
68 cm
Gewicht
21 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37 cm
Tiefe (Versand)
32 cm
Höhe (Versand)
88 cm
Gewicht (Versand)
23 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.