Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED8100P Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9013595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132503
EAN/GTIN:
     4047443435613
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Thomson HED8100P - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Stil
Kinder
Details zu Abmessungen & Gewicht
130 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Faltbar
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.