Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED8100B Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9013596
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132504
EAN/GTIN:
     4047443450197
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Thomson HED8100B - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Stil
Kinder
Details zu Abmessungen & Gewicht
130 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Faltbar
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.