Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica Start ECAM220.21.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9013651
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM220.21.B
EAN/GTIN:
     8004399025356
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Steigen Sie mit der De'Longhi Magnifica Start in die Welt des Bohnenkaffees ein. Sie bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um zu Hause Ihre Lieblingsgetränke auf Espressobasis zuzubereiten, darunter Lattes, Cappuccinos, Flat Whites und Americanos. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einer individuellen Auswahl an Rezepten, die mit nur einer Berührung zubereitet werden können.
De'Longhi Magnifica Start ECAM220.21.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Getränkeart
Espresso, Americano, doppio+
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
8.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.