Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9014030
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     6572
EAN/GTIN:
     5711724065729
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.
PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - ultrabreite Passform - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Motorola Moto G13, G23, G53, G53 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.967 cm
Höhe
15.665 cm
Gewicht
15 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, wischfest, Fallschutz, antibakteriell, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.53 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Motorola Moto G13, G23, G53, G53 5G
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.