Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Maxo Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Trust Maxo Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     C1006-9016795
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25197
EAN/GTIN:
     8713439251975
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Mit dem Maxo Car Charger bleiben Sie auch unterwegs geladen. Mit zwei USB-Anschlüssen können Sie problemlos zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Telefon während der Fahrt für die Navigation oder zum Telefonieren nutzen können und trotzdem voll aufgeladen an Ihrem Ziel ankommen - wie praktisch ist das!
Trust Maxo - Auto-Netzteil - 38 Watt - PD 3.0, Quick Charge 3.0 (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.4 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
AC 24 / DC 12-24 V
Gestellte Leistung
38 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
USB-A - 18 W ¦ USB-C - 20 W
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.