Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Fon X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9017276
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002987
EAN/GTIN:
     4023125029875
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
FRITZ!Fon - das ist die komfortable Kombination aus FRITZ!Box, Schnurlos-Telefon und digitalem Anrufbeantworter. Nutzen Sie ganz einfach Internet- oder Festnetztelefonie, und das bei ausgeschaltetem PC. FRITZ!Fon bringt Ihre PCs mit DSL-Geschwindigkeit ins Internet - über Ethernet oder WLAN-Funk. Für Sicherheit beim Surfen sorgt die integrierte Firewall, und beim WLAN sind Sie durch werksseitige Verschlüsselung von vorneherein auf der sicheren Seite.
AVM FRITZ!Fon X6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - Anrufbeantworter - mit Internetradio mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Weiß
Integrierte Komponenten
Internetradio
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
6 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 288 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 960 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, E-Mail-Client, RSS-Feeds, Babyfon, Nicht stören, HD-Audio, Rufumleitung, Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
40 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
5
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
300 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
102 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
5.1 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
7.2 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.