Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D140 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9017488
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004651
EAN/GTIN:
     4262377560365
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das D140 eignet sich für alle Arbeitsumgebungen, in denen kostengünstige, aber hochwertige Kommunikation gefragt ist. Das Gerät bietet alle wichtigen Telefonie-Funktionen. Für eine einfache und intuitive Bedienung stehen zwei frei programmierbare SmartLabel-Tasten, sechs dedizierte und vier kontextsensitive Funktionstasten zur Verfügung. Das D140 ist ideal für große Installationen, z. B. in öffentlichen Verwaltungen.
snom D140 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 2 Leitungen - Slate Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Slate Gray
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Linux
Zusätzliche Funktionen
Warteschleifenmusik, Tastensperre, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Status
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Anrufsperre, Anruf wechseln, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
710 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, SRTCP, NTP, SIPS
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.726, GSM 6.10, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.