Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EV-Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9017964
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     EVL0100
EAN/GTIN:
     4052792070682
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
LogiLink - EV-Ladestation - 1-phase, 5 m, CEE 7/7, mobile - 3.6 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
EV-Ladestation
Verschiedenes
Material
Kunststoffgehäuse
Packungstyp
Braune Schachtel
Zubehör im Lieferumfang
Schutztasche
Kennzeichnung
TUV, IP54, IP67, IP65, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 60068-2-5, IEC 61851-1, IEC 62196-2, EN 50620:2017/A1:2019, IEC 60811-404, IEC 62196-1
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
3.6 kW
Merkmale
LCD Anzeige, Überspannungsschutz, UV-beständig, feuerfest, 1-phasig, oil-resistant, acid-resistant, low temperature resistant
Geleistete Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
Power CEE 7/7
Ausgabeanschlussstellen
IEC 62196 Type 2
Menge Eingangsstecker
1
Länge Ausgangskabel
5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
36 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.