Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia SMART.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9018087
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E6_001_DEMO
EAN/GTIN:
     9005613167882
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Entdecken Sie das emporia SMART.6, ein Mobiltelefon, das dafür entwickelt wurde, dass Sie mit Ihrer digitalen Welt verbunden, sicher und engagiert sind. Dieses Gerät verfügt über ein 6,58-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1280 x 2408 Pixeln, das lebendige Farben und scharfe Details für ein intensives Seherlebnis bietet. Mit der Integration von 5G NR, VoLTE und VoWiFi sowie Bluetooth 5.2 und IEEE 802.11b/g/n/ac ist eine schnelle und zuverlässige Konnektivität gewährleistet, wo immer Sie auch sind. Fotofreunde werden die 50-Megapixel-Rückkamera mit automatischer Fokuseinstellung und LED-Blitz zu schätzen wissen, die dafür sorgt, dass Ihre Fotos immer klar und lebendig sind. Der sekundäre 2-Megapixel-Sensor und eine 8-Megapixel-Frontkamera ermöglichen vielseitige Aufnahmeoptionen. Der MediaTek Dimensity 700-Prozessor sorgt in Verbindung mit 6 GB RAM für die nötige Leistung und Geschwindigkeit, um Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen ohne Verzögerung auszuführen. Für die Sicherheit sorgen die Gesichtserkennung und der Fingerabdruckleser, die einen schnellen und sicheren Zugriff auf Ihr Gerät ermöglichen. Der 4900-mAh-Akku bietet bis zu 600 Minuten Gesprächszeit und 360 Stunden Standby-Zeit und hält Sie den ganzen Tag über in Verbindung.
emporia SMART.6 - 5G Smartphone - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.58" - 1280 x 2408 Pixel - 2 x Rückkamera 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
77 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
209 g
Produkttyp
Smartphone
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 700
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Preistyp
Demo
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Smart Cover Case, USB-C Kabel, Ladestation
Kennzeichnung
HEARING AID M4/T4, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Kapazität
4900 mAh
Standby-Zeit
360 Stunden
Sprechzeit
600 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 600 min ¦ Bereitschaft: bis zu 360 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
16.713 cm (6.58")
Bildschirmauflösung
1280 x 2408 Pixel
Seitenverhältnis
20.06:9
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, zwei Mikrofone, emporia-Notruffunktion
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n20, n28, n78
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 3500
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Sensorauflösung
8 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
TOF-Sensor
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Zweite Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.