Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Stream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9020505
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQSTREAMBLK
EAN/GTIN:
     6925281998218
Lass dein Gaming, Streaming und Conferencing zum Erlebnis werden. Die hohe Abtastrate und das 14-mm-Doppelkondensatormikrofon des JBL Quantum Stream sorgen dafür, dass deine Stimme immer laut und klar ohne Hintergrundgeräusche durchkommt - oder wechsle zwischen den verschiedenen Aufnahmemustern hin und her, wenn du den Sound um dich herum einfangen möchtest. Benötigst du eine schnelle Pause? Die Stummschaltung und Aufhebung der Stummschaltung erfolgt per Tastendruck, und eine RGB-Ringanzeige ändert ihre Farbe, sodass du immer weißt, wann du gehört wirst. Wo auch immer du dich befindest, dank der drei Einstellungsoptionen und des umkehrbaren Ständers kannst du dein Mikrofon ganz einfach anbringen, wie du möchtest - für eine einfache, nahtlose Plug-and-Play-Kommunikation.
JBL Quantum Stream - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
17.43 cm
Gewicht
248 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Verstärker
Gehäusematerial
Metall, Aluminium
Empfohlene Verwendung
Aufnahme, Streaming
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-37 dB
Richtwinkel
360°
Max. Schalldruck
110 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid, ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.