Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wave Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9020522
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLWFLEXBLK
EAN/GTIN:
     6925281953484
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
In-Ear Headset
Hole mit hochwertigem Sound von sicheren, zuverlässigen Ohrhörern und den 12-mm-Treibern mit JBL Deep Bass Sound das Beste aus deinen Mixes heraus.
JBL Wave Flex - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.857 cm x 3.348 cm x 1.846 cm / 3.8 g ¦ Ladekoffer: 4.937 cm x 5.484 cm x 2.585 cm / 35.1 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend, staubabweisend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, Ladebox (500 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
40 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 32 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
12 mm
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Deep Bass
Max. Geräuschdruck
95 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.