Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-UX810 Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-UX810CTEGWW Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Samsung EF-UX810CTEGWW Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Samsung EF-UX810CTEGWW Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1006-9020946
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UX810CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095111957
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Samsung EF-UX810 - Bildschirmschutz für Tablet - antireflektierend - durchsichtig - für Galaxy Tab S9+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.11 cm
Höhe
28.11 cm
Gewicht
17 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz
Paketinhalt
Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Abstreifer, 2 Applikatoren, 2 Aufkleber zum Entfernen von Verunreinigungen
Schutz
Kratzfest, entspiegelt
Dicke
0.2 mm
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S9+
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.