Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZF731 Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-ZF731CTEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Transparent
Samsung EF-ZF731CTEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Transparent
Samsung EF-ZF731CTEGWW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Flip case Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-9020981
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZF731CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095070964
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-ZF731 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - durchsichtig - für Galaxy Z Flip5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.458 cm
Tiefe
0.992 cm
Höhe
16.776 cm
Gewicht
32.08 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Blaue Einsatzkarte, pinke Einsatzkarte
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Öffnungstyp
Oben
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Z Flip5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.