| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9021651 Herst.-Nr.: CL-101A-US-153 EAN/GTIN: 0810092671435 |
| |
|
| | |
| Der Shokz Wireless Adapter wurde entwickelt, um eine starke und stabile Bluetooth?-Verbindung zwischen Ihrem Computer und Ihrem Shokz OpenComm Headset herzustellen, damit Sie nahtlos von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten können. Ideal für kristallklare Anrufe und bei der Verwendung von Webkonferenzsoftware. Mit dem Loop 100 Wireless-Adapter können das OpenComm-Headset und der Computer eine stabilere und kontinuierliche Verbindung herstellen. Schließen Sie einfach den Loop 100 Wireless-Adapter an und genießen Sie eine nahtlose Kommunikation im Büro. Shokz Loop 100 - Bluetooth-Adapter für Headset - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.7 cm | | Höhe | 0.7 cm | | Gewicht | 4 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bluetooth-Adapter | | Länge | 2.5 cm | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth | | Bestimmt für | Headset | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Verbindungen | Verbindungen | USB 2.0 - 4 PIN USB Type A |
|
| | |
| | | |
| |