Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenFit True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9021737
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     T910-ST-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Technologie und Komfort mit den kabellosen Ohrhörern Shokz OpenFit. Diese Ohrhörer wurden für diejenigen entwickelt, die Wert auf hochwertigen Klang und Komfort legen. Sie verfügen über Bluetooth 5.2 für eine zuverlässige Verbindung und sorgen dafür, dass Ihre Musik und Anrufe dank der AI Call Noise Cancellation-Technologie immer klar sind. Das offene Design und die leichten Materialien sorgen für einen hohen Tragekomfort und ermöglichen ein ganztägiges Tragen ohne Ermüdung. Dank der Wasserdichtheitsklasse IP54 können Sie Ihre OpenFit-Kopfhörer bei jedem Wetter mitnehmen. Und dank der kurzen Aufladezeit und der langen Standby-Zeit sind sie immer bereit, wenn Sie es sind. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die OpenFit-Ohrhörer sind Ihr idealer Audio-Begleiter.
SHOKZ OpenFit - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
73.85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Silikon, Polycarbonat
Merkmale
Touchcontrol, Multipoint Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 8.3 g ¦ Ladekoffer: 57 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (600 mAh), USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IP54
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Kapazität
58 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
10 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Min. Schnellladung): bis zu 1 Stunde
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
DirectPitch Technology
Empfindlichkeit
96 dB +/- 2.5dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
Carbon
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
OpenBass
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Empfindlichkeitsbereich
+/- 1dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
AI Call Noise Cancellation Technology
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.