Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AfterShokz OpenComm Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9021827
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     C110-AA-BK-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenComm ist das erste AfterShokz Bluetooth-Headset, das speziell für die Kommunikation entwickelt wurde. OpenComm ist mit der patentierten Knochenleitungstechnologie der 7. Generation ausgestattet und verfügt über das charakteristische offene Ohrdesign. Es ermöglicht eine klare Kommunikation über das DSP-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und hilft Ihnen, mit Ihrer Umgebung in Verbindung zu bleiben, während Sie unterwegs sind, auf einer Baustelle oder an Ihrem Schreibtisch.
AfterShokz OpenComm - Headset - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
33 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Zusätzliche Funktionen
DSP
Gehäusematerial
Titan
Max. Betriebsabstand
10 m
Schutz
Schweißresistent, IP55
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP55
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
170 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
14 Tage
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 16 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Empfindlichkeit
96 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Knochenleitungstechnologie
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Song überspringen, Sprachassistent
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.