Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Sierra Wireless 5-in-1 Dome 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9021929
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     6001445
EAN/GTIN:
     k.A.
Sierra Wireless 5-in-1 Dome 5G - Antenne - Dome - Navigation, Mobiltelefon - ungerichtet - Schraumontage - für AirLink XR80
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dome
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Schraumontage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 5 m
Antenne
Kompatibilität
4G, GNSS, 5G
Funktionen
Low Profile, MIMO-Technologie, IP69K, VSWR < 2.1
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1710 - 6000 MHz, 1562 - 1612 MHz, 617 - 960 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sierra Wireless AirLink XR80
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - FAKRA D-Anschluss ¦ GPS-Antenne - FAKRA C-Anschluss (männlich) ¦ WLAN-Antenne - RP-SMA (Stecker)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.