Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing Elite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9022091
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-E007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Next Level Racing Elite - Montagekomponente (VESA-Platte, Zusatzhalterung) - für Monitor - stranggepresstes Aluminium - Carbon Grey - Bildschirmgröße: 53.3-109.2 cm (21"-43") - Standfußmontage, über Kopf montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
58.5 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
90 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Carbon Grey
Material
Stranggepresstes Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Monitor
Montagekomponenten
VESA-Platte, Zusatzhalterung
Oberfläche
Pulverbeschichtet und eloxiert
Empfohlene Display-Größe
53.3-109.2 cm (21"-43")
Neigung
48°
Anheben
27.5 cm
Anpassungen
Neigung, horizontal, vertikal
Kabelaufbewahrung
Kabelmanagement-Clips
Platzierung/Montage
Standfußmontage, über Kopf montierbar
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 150 x 150 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
27 cm x 91 cm x 12.5 cm / 8.4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.