| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9022625 Herst.-Nr.: D70664 EAN/GTIN: 7640239428607 |
| |
|
| | |
| Fernarbeit hat Smartphones immer beliebter gemacht. Die Secret 2-Way ist eine hochwirksame Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten schützt. Die Folie haftet dank der hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit der Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche des Displays und lässt sich leicht entfernen. Ideal für den Einsatz im Hotel, im Bus, im Zug oder im Flugzeug. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - entfernbar - klebend - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.25 cm | | Höhe | 16.15 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | PET | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch | | Schutz | Kratzfest, entspiegelt, Blaulichtreduzierung, resistent gegen Fingerabdrücke | | Installationstyp | Entfernbar - klebend | | Bestimmt für | Handy | | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bildschirmfilter |
| | |
| |