| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9022626 Herst.-Nr.: D70667 EAN/GTIN: 7640239428638 |
| |
|
| | |
| Die DICOTA-Schutzfolie erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Sie schützt das Display vor Kratzern, reduziert lästige Fingerabdrücke und lässt sich einfach anbringen. Darüber hinaus bietet sie eine nicht reflektierende Beschichtung für eine klare Sicht. Diese Folie haftet dank der Verwendung einer Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche des Displays. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Blendschutzfilter, 3H, selbstklebend - Folie - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.25 cm | | Höhe | 16.15 cm | | Gewicht | 10 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch | | Beschichtung | Entspiegelt | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei | | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Selbstklebende Rückseite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |