Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9022673
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     4043619126491
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-Bänder in Innenräumen.
Delock - Antenne - WLAN - 2 - 4 dBi - innen, Klebemontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
4.45 cm
Bestimmt für
WLAN
Platzierung / Montage der Antenne
Innen, Klebemontage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 15 cm
Antenne
Kompatibilität
ISM, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, WLAN 5.8 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Funktionen
VSWR 2.5
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2400 - 2700 MHz, 5150 - 5875 MHz
Antennengewinn
2 - 4 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - RP-SMA (Stecker)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.