| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9023446 Herst.-Nr.: GP-FPF731SBCYW EAN/GTIN: 8809902083690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Eco-Friends GP-FPF731SBC - Pokémon - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - flexibel - Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Recycling-Polycarbonat - Gelb, durchsichtig - für Galaxy Z Flip5 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 17.1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 37 g | ![](/p.gif) | Farbe | Gelb, durchsichtig | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Recycling-Polycarbonat | ![](/p.gif) | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Z Flip5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |