| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9023521 Herst.-Nr.: RF-903345 EAN/GTIN: 4016138217568 |
| |
|
| | |
| Die Renkforce CL-200RT-Lautsprecher von Conrad Electronic sind eine hervorragende Wahl für PA-Systeme und bieten eine Mischung aus Langlebigkeit, hochwertigem Klang und einfacher Installation. Diese passiven, kabelgebundenen Lautsprecher sind für eine außergewöhnliche Audioleistung mit einer Dauerleistung von 45 W und einer Spitzenleistung von 120 W ausgelegt und sorgen für einen kraftvollen und klaren Sound. Mit ihrem robusten Design, das den IP6K9K-Standards entspricht, sind sie für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet. Die 2-Wege-Weiche und ein breiter Frequenzgang von 30 - 21000 Hz sorgen dafür, dass jede Note klar und präzise wiedergegeben wird. Ganz gleich, ob Sie eine Veranstaltung in Innenräumen oder im Freien planen, die CL-200RT-Lautsprecher lassen sich nahtlos in Ihr Beschallungssystem integrieren und versprechen ein Klangerlebnis, das jeden Zuhörer mitreißt. Renkforce CL-200RT - Lautsprecher - für PA-System - 45 Watt - zweiweg - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Lautsprecher - für PA-System | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP6K9K | Lautsprechersystem | Lautsprechertyp | Zweiweg - passiv | | Empfohlene Aufstellung | Einbaumontage | | Frequenzgang | 30 - 21000 Hz | | Nennimpedanz | 8 Ohm | | Integrierter Transformator | 100-V-Betrieb | | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 87 dB | | Dauerstrom | 45 Watt | | Spitzenleistung | 120 Watt | | Details Dauerleistung | RMS | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 22 cm | | Befestigungstiefe | 9.3 cm | Maße und Gewicht | Tiefe | 9.3 cm | | Durchmesser | 24.7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |