Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Eco-Friends GP-FPF731SBG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-9024375
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPF731SBGQW
EAN/GTIN:
     8809902083263
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Eco-Friends GP-FPF731SBG - Keith Haring Edition - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - flexibel - Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Recycling-Polycarbonat - Rot, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.8 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
37 g
Farbe
Rot, durchsichtig
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Recycling-Polycarbonat
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.