Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Osmo Action 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9024391
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     965080
EAN/GTIN:
     6941565965080
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
DJI Osmo Action 4 - Adventure Combo - Action-Kamera - 4K / 120 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
H.264, HEVC, MP4
Größe des optischen Sensors
19.5 mm (1/1.3")
Bildstabilisator
Elektronisch (RockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancing, HorizonSteady)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Designmerkmale
Quick Release Design
Audiosignalformat
AAC
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW
Effektive Fotoauflösung
10.0 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming
ISO (Max)
12800
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
120 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 18 m
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batteriegehäuse, 2 zusätzliche Batterien, Schutzrahmen, Antirutsch-Pad, Schnellspannhalterung, klebender Boden, Logo-Aufkleber, Kabel USB-C auf USB-C, Verlängerungsstab, Schnellverschluss-Adapterhalterung (Mini), 2 x locking screws
Schutz
Wasserdicht, widerstandsfähig gegen Kälte, IP68
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Software
Software
DJI Mimo App, LightCut
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 160 Minuten (Full HD-Auflösung)
Betriebszeit (bis zu)
160 Min.
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
155 Grad
Min. Fokussierungsabstand
40 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Zeitlupenaufnahme, vertikaler Aufnahmemodus, Dual LCD-Touchscreens, Zeitcode
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 3 Sek., 5 Sek., 1 Sek., 0.5 sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.05 cm
Tiefe
3.28 cm
Höhe
4.42 cm
Gewicht
145 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-12800
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Verschlusstyp
Elektronisch
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Auflösung
320 x 320 Pixel
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
5.7 cm (2.25") LCD-Display
Auflösung
640 x 360 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
3648 x 2736
Videoaufnahme
3840 x 2880 - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 2016 - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1512 - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 24 - 240 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte, microSDHC UHS-II Speicherkarte, microSDXC UHS-II Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.