Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caturix Ecotec Tasche für Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9024614
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     CTRX-06
EAN/GTIN:
     7640158669099
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboardtasche
Hülle mit Tastatur
Alle Gedanken beim nächsten Spiel. Mach Dir keine Sorgen. Deine Gaming Tastatur geniesst den besten Schutz, den es gibt. Schütze Deine wertvolle Ausrüstung. Sei bereit, wann immer du gebraucht wirst. Es gibt keine Kompromisse, wenn es um den Sieg geht. Jedes Detail ist wichtig, um sicherzustellen, dass du deine bestmögliche Leistung abrufen kannst. Unser Keyboard Case verwahrt deine Ausrüstung sicher, damit du dich voll und ganz auf deine Vorbereitung konzentrieren kannst. Deine Tastatur bleibt immer in perfektem Zustand. Das Tastaturgehäuse ist so konstruiert, dass es Stösse abfängt und Kratzer verhindert. Das umweltfreundliche 900D Material schmiegt sich an und sorgt für Schutz. Die Hartschale schützt deine Ausrüstung. Zeige der Welt die Banner deines Teams, deiner Crew. Ein grosser Klettbereich ermöglicht es dir, dein Case nach deinen Wünschen zu gestalten. Lass die Welt wissen, wer du bist!
Caturix Ecotec - Tasche für Tastatur - Hardshell - 900 D Stoff, geformtes EVA, recycletes PET
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
700 g
Material
900 D Stoff, geformtes EVA, recycletes PET
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Klettbereich für individuelles Logo oder Name
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
48 cm x 25 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer
Interne Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Tastatur
Verschlussart
Reißverschluss
Gepäckvolumen
10.5 Liter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.