| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9024615 Herst.-Nr.: CTRX-07 EAN/GTIN: 7640158669105 |
| |
|
| | |
| Alle Gedanken beim nächsten Spiel. Mach Dir keine Sorgen. Deine Gaming Kopfhörer geniessen den besten Schutz, den es gibt. Schütze deine wertvolle Ausrüstung. Sei bereit, wann immer du gebraucht wirst. Es gibt keine Kompromisse, wenn es um den Sieg geht. Jedes Detail ist wichtig, um sicherzustellen, dass du deine bestmögliche Leistung abrufen kannst. Unser Kopfhörer Case verwahrt deine Ausrüstung sicher, damit du dich voll und ganz auf deine Vorbereitung konzentrieren kannst. Deine Kopfhörer bleiben immer in perfektem Zustand. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stösse abfängt und Kratzer verhindert. Schluss mit Kabelsalat. Spezielle Fächer für Headset, Kabel & Co. sorgen dafür, dass deine esports Ausrüstung ordentlich verstaut bleibt. Das umweltfreundliche 900D Material schmiegt sich an und sorgt für Schutz. Die Hartschale schützt deine Ausrüstung. Zeige der Welt die Banner deines Teams, deiner Crew. Ein grosser Klettbereich ermöglicht es dir, dein Case nach deinen Wünschen zu gestalten. Lass die Welt wissen, wer du bist! Caturix - Tasche für Headset - 900D Polyester, recyceltes Polyethylenterephthalat (R-PET), Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | 900D Polyester, recyceltes Polyethylenterephthalat (R-PET), Ethylen-Vinylacetat (EVA) | | Produkt-Recycling-Inhalt | Hergestellt aus 6 recycelten PET-Flaschen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Tasche | | Tragegurt | Tragegriff | | Zusätzliche Fächer | Ladekabel, Adapter, Zubehörtasche | | Empfohlene Verwendung | Für Headset | | Verschlussart | Reißverschluss | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 21.5 cm x 24 cm x 11.5 cm / 350 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |