Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Caturix Ecotec Tasche für Spielkonsolen-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9024617
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     CTRX-09
EAN/GTIN:
     7640158669129
Alle Gedanken beim nächsten Spiel. Mach Dir keine Sorgen. Dein Controller geniesst den besten Schutz, den es gibt. Schütze Deine wertvolle Ausrüstung. Der Controller ist dein Schlüssel zu anderen Welten. Verwahre ihn sicher, so wie andere Schlüssel auch. Nur so bleibt er garantiert jederzeit einsatzbereit. Dank unserem Case, das speziell für Controller gefertigt wurde, brauchst du dir nie mehr Sorgen um diesen zu machen. Schluss mit Kabelsalat. Spezielle Fächer für Controller und Kabel halten deine Ausrüstung optimal sortiert. Aus umweltfreundlichem 900D-Material. Zeige deinen Support und nutze den grossen Klettbereich für dein Banner und das Logo deines E-Sport Teams.
Caturix Ecotec - Tasche für Spielkonsolen-Controller - Hardshell - geformtes EVA, recycletes PET, 900 D Stoff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
240 g
Material
Geformtes EVA, recycletes PET, 900 D Stoff
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Klettbereich für individuelles Logo oder Name
Innenmaße
18 cm x 12 cm x 8 cm
Zusätzliche Fächer
Netztasche
Empfohlene Verwendung
Für Spielkonsolen-Controller
Verschlussart
Reißverschluss
Gepäckvolumen
3.5 Liter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.