Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6915 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 6915 IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Mitel 6915 IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     C1006-9025306
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008384
EAN/GTIN:
     7109808702628
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel 6915 - VoIP-Telefon - SIP, MiNet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ EHS/DHSG Port
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Rumänisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
6
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, MiNet
Sprachfunktionen
Hi-Q Audio-Technologie
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Automatic Call Distribution (ACD)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.