Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Handycam FDR-AX43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9025790
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FDRAX43AB.CEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Mit Balanced Optical SteadyShot, das mit Gimbal-Systemen konkurriert, hochauflösender 4K-Videoaufzeichnung und hochwertigem Ton mit einzigartigem Mikrofon macht diese Handycam professionelle Produktion und einfaches Filmen für jedermann möglich.
Sony Handycam FDR-AX43A - Camcorder - 4K / 30 BpS - 8.57 MPix - 20x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
20x
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digitales Zoom
250x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Größe des optischen Sensors
7.2 mm (1/2.5")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Zebramuster
Bildstabilisator
Optisch (Balanced Steady Shot mit 5-Axis Intelligent Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
Face-priority AF, Touch Area AF
Digitale Szeneüberleitung
White Fader, Black Fader
Sensorauflösung Camcorder
8.57 MPix
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC, Dolby Digital AC-3 (5.1-Kanal)
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Smile Shutter
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
8.29 MPix
Effektive Fotoauflösung
8.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.6 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming, Steuerung von bis zu fünf Kameras
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, manueller Fokusassistent
Surround-Sound
Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, HDMI-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
Sony NP-FV70A Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FV70A Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.4 - 88 mm - f/2.0-3.8 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
26.8 - 536mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
55 mm
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Eingebaut - elektronisch
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.555.200 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, NightShot-System, Zubehörschuh, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Golfschlagfunktion, Laden über USB, autom. Backlight Compensation, x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, Zeitrafferaufnahme, CinemaTone-Technologie, Clear Image Zoom, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, Live-Streaming, Multi Kamerasteuerung
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
8.05 cm
Gewicht
510 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 510 g ¦ Kamera mit Akku: 600 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/8 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Spotlight, Querformat, Hochformat, Nächtliche Szene, Strand, Schnee, Brandaufnahmen, Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
0 Lux
Verstärkungsregelung
Automatisch
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung, Empfindlichkeitssteuerung, My Voice Cancelling
Betriebsart des Mikrofons
Surround
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
460.800 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 5440 x 3056 ¦ JPEG 4080 x 3056 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 2880 x 2160 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. ¦ AVCHD - 1440 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo Mark2, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,02*
€ 1.086,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,85*
€ 1.082,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,85*
€ 1.077,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,80*
€ 1.069,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.